品番 : EA618PM-10
品名 : 3/8"DRx 10mm ディープソケット(六角)
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B3L-10 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/8” | サイズ | S:10mm、D1:14.5mm、D2:17mm、 H:11mm、L:65mm、l:53.5mm |
重量 | 56g | ||
六角タイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,640 円(税抜)/ 1,804 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/01 14:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0452ページ |
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。