品番 : EA618PM-15
品名 : 3/8"DRx 15mm ディープソケット(六角)
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B3L-15 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/8” | サイズ | S:15mm、D1:21mm、D2:20mm、 H:17mm、L:70mm、l:58.5mm |
重量 | 95g | ||
六角タイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,740 円(税抜)/ 1,914 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/01 13:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0452ページ |
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。