品番 : EA618PM-22
品名 : 3/8"DRx 22mm ディープソケット(六角)
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B3L-22 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/8” | サイズ | S:22mm、D1:30mm、D2:27.5mm、 H:23mm、L:70mm、l:58.5mm |
重量 | 203g | ||
六角タイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,070 円(税抜)/ 2,277 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/18 15:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0452ページ |
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。