品番 : EA618PM-17
品名 : 3/8"DRx 17mm ディープソケット(六角)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B3L-17 |
|---|---|---|---|
| 対辺 | 17mm | 外径 | 24mm |
| 全長 | 70mm | 差込角 | 3/8” |
| サイズ | S:17mm、D1:24mm、D2:22mm、 H:17mm、L:70mm、l:58.5mm |
重量 | 130g |
| 六角タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,690 円(税抜)/ 1,859 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/08 13:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0436ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
