詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618PM-16

品名 : 3/8"DRx 16mm ディープソケット(六角)

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 B3L-16
対辺 16mm 外径 22mm
全長 70mm 差込角 3/8”
サイズ S:16mm、D1:22mm、D2:21mm、
H:17mm、L:70mm、l:58.5mm
重量 102g
六角タイプ
追加説明
カタログ価格

1,690 (税抜)/ 1,859 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/03/08 14:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0436ページ
バリエーション一覧
EA618PM-5.5 3/8"DRx5.5mm ディープソケット(六角)
EA618PM-6 3/8"DRx 6 mm ディープソケット(六角)
EA618PM-7 3/8"DRx 7 mm ディープソケット(六角)
EA618PM-8 3/8"DRx 8 mm ディープソケット(六角)
EA618PM-9 3/8"DRx 9 mm ディープソケット(六角)
EA618PM-10 3/8"DRx 10mm ディープソケット(六角)
EA618PM-11 3/8"DRx 11mm ディープソケット(六角)
EA618PM-12 3/8"DRx 12mm ディープソケット(六角)
EA618PM-13 3/8"DRx 13mm ディープソケット(六角)
EA618PM-14 3/8"DRx 14mm ディープソケット(六角)
EA618PM-15 3/8"DRx 15mm ディープソケット(六角)
EA618PM-16 3/8"DRx 16mm ディープソケット(六角)
EA618PM-17 3/8"DRx 17mm ディープソケット(六角)
EA618PM-18 3/8"DRx 18mm ディープソケット(六角)
EA618PM-19 3/8"DRx 19mm ディープソケット(六角)
EA618PM-20 3/8"DRx 20mm ディープソケット(六角)
EA618PM-21 3/8"DRx 21mm ディープソケット(六角)
EA618PM-22 3/8"DRx 22mm ディープソケット(六角)
EA618PM-23 3/8"DRx 23mm ディープソケット(六角)
EA618PM-24 3/8"DRx 24mm ディープソケット(六角)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top