詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618PX-6

品名 : 3/8"DR/ 6x50mm [HEX]ビットソケット

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 BT3-06S
差込角 3/8” サイズ S:6、L1:21mm、L2:50mm、
D:17mm
重量 42g
パワーフィット形状では、ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト、ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け、緩め作業が行えるようになりました。
追加説明
カタログ価格

875 (税抜)/ 963 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/03/08 09:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0437ページ

代替品

EA617GH-6
  • 品番

    EA617GH-6

  • コメント

    3/8\"sq/6x49mm Hex ビットソケット

バリエーション一覧
EA618PX-3 3/8"DR/ 3x48mm [HEX]ビットソケット
EA618PX-4 3/8"DR/ 4x48mm [HEX]ビットソケット
EA618PX-5 3/8"DR/ 5x50mm [HEX]ビットソケット
EA618PX-6 3/8"DR/ 6x50mm [HEX]ビットソケット
EA618PX-7 3/8"DR/ 7x50mm [HEX]ビットソケット
EA618PX-8 3/8"DR/ 8x50mm [HEX]ビットソケット
EA618PX-10 3/8"DR/10x52mm [HEX]ビットソケット
EA618PX-12 3/8"DR/12x54mm [HEX]ビットソケット
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top