品番 : EA618PX
品名 : 3/8"DR/3-12mm/9個組 [INHEX]ビットソケット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | TBT3S09H |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | [HEX]ショートビットソケット9個組 | 差込角 | 3/8”(9.53㎜) |
| 対辺 | 3・4・5・6・7・8・9・10・12mm | 全長 | 48~54mm |
| 総重量 | 620g | ||
| ソケットホルダー(10個用)付き | |||
| 【パワーフィット形状採用】 ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。 |
|||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,680 円(税抜)/ 10,648 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 07:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0437ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

