品番 : EA618PX-10
品名 : 3/8"DR/10x52mm [HEX]ビットソケット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | BT3-10S |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | サイズ | S:10、L1:22mm、L2:52mm、 D:18.5mm |
| 重量 | 62g | ||
| パワーフィット形状では、ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト、ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け、緩め作業が行えるようになりました。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
985 円(税抜)/ 1,084 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/01/20 16:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0437ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA618PX : 3/8"DR/3-12mm/9個組 [INHEX]ビットソケット |
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
