品番 : EA618PX-5
品名 : 3/8"DR/ 5x50mm [HEX]ビットソケット
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | BT3-05S |
---|---|---|---|
差込角 | 3/8” | サイズ | S:5、L1:21mm、L2:50mm、 D:17mm |
重量 | 41g | ||
パワーフィット形状では、ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト、ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け、緩め作業が行えるようになりました。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
920 円(税抜)/ 1,012 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 39 (2024/05/30 00:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0453ページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
セット商品 | EA618PX : 3/8"DR/3-12mm/9個組 [INHEX]ビットソケット |
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。