品番 : EA617GH-5
品名 : 3/8"DR/ 5x49mm [INHEX]ビットソケット
仕様
対辺 | 5mm | 全長 | 49mm |
---|---|---|---|
差込角 | 3/8” | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
75 円(税抜)/ 83 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 36 (2024/05/18 06:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0421ページ |
代替品
|
拡大