詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617GH-8

品名 : 3/8"DR/ 8x49mm [INHEX]ビットソケット

仕様

対辺 8mm 全長 49mm
差込角 3/8” 材質 クロムバナジウム鋼
追加説明
アイコン
カタログ価格

70 (税抜)/ 77 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 45

(2026/02/15 05:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0405ページ

代替品

EA687BM-108
  • 品番

    EA687BM-108

  • コメント

    3/8\"DR/8x50mm INHEX ビットソケット

バリエーション一覧
EA617GH-3 3/8"DR/ 3x49mm [INHEX]ビットソケット
EA617GH-5 3/8"DR/ 5x49mm [INHEX]ビットソケット
EA617GH-6 3/8"DR/ 6x49mm [INHEX]ビットソケット
EA617GH-8 3/8"DR/ 8x49mm [INHEX]ビットソケット
EA617GH-10 3/8"DR/10x49mm [INHEX]ビットソケット
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top