品番 : EA617GH-10
品名 : 3/8"DR/10x49mm [INHEX]ビットソケット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
対辺 | 10mm | 全長 | 49mm |
---|---|---|---|
差込角 | 3/8” | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
95 円(税抜)/ 105 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/14 20:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0421ページ |
代替品
|
拡大