品番 : EA687BM-105
品名 : 3/8"DRx 5mm [Hexagon]ビットソケット
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 22203 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/8” | サイズ | 5mm |
全長 | 50mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
200 円(税抜)/ 220 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 61 (2024/06/16 00:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0430ページ |