詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612SC-28

品名 : [65個組] 工具セット

仕様

メーカー TONE 型番 TSB430
<セット内容> 65点セット ソケット(12角) 差込角:1/2”
サイズ:3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・19/32”・5/8”・11/16”・3/4”・25/32”・13/16”・7/8”・15/16”・1”・1.1/16”・1.1/8”
ラチェットハンドル 差込角:1/2”
全長:240mm
エキステンションバー 差込角:1/2”
全長:150mm
ボールジョイント 差込角:1/2”
全長:60mm
Hexビットソケット 差込角:1/2”
サイズ:3/32”・1/8”・5/32”・3/16”・7/32”・1/4”・5/16”・3/8”・7/16”・1/2”
めがねレンチ 仕様:45°ロング
サイズ:3/8”×7/16”・1/2”×9/16”・5/8”×11/16”・3/4”×25/32”・13/16”×7/8”・15/16”×1”
スパナ 5/16”×3/8”・3/8”×7/16”・13/32”×7/16”・1/2”×9/16”・19/32”×5/8”・11/16”×3/4”・25/32”×7/8”・15/16”×1”
モンキーレンチ 全長:304mm コンビネーションプライヤー 全長:210mm
ウォーターポンププライヤー 全長:254mm ペンチ 全長:190mm
ラジオペンチ 全長:160mm ニッパー 全長:171mm
貫通(+)ドライバー #1×76・#2×102・#3×153mm 貫通(-)ドライバー 4.9×75×100・9×150mm
コンビネーションハンマー 535g 平タガネ 19×165mm
センターポンチ 125mm ボールポイント六角レンチ 3/32”・1/8”・5/32”・3/16”・17/32”・1/4”・5/16”・3/8”
ケース サイズ:433(W)×220(D)×240(H)mm
材質・・・本体:スチール、ハンドル:ABS樹脂
型抜き材質:プラスチック製
総重量 15.4kg
インチサイズの工具セットです。
天面フラットV形3段式メタルケース付き
頑丈で衝撃に強いケースです。
ケースは全段プラスチックトレー付
追加説明
カタログ価格

90,500 円(税抜)/ 99,550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:24現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0007ページ
モデルチェンジ品画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top