詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612SC-30

品名 : [61個組] 工具セット

仕様

メーカー TONE 型番 500AD
<セット内容> 61点セット
(3/8”)ソケット(6P):8・10・12・13・14・17・19・21・22mm
(3/8”)ディープソケット(6P):8・10・12・14mm
(3/8”)プラグソケット(6P):16・20.8mm
(3/8”)ラチェットハンドル:200mm
(3/8”)エキステンションバー:75・150mm
(3/8”)首振りエキステンションバー:300mm
(3/8”)ボールジョイント:44mm
両口スパナセット:5.5×7・8×9・10×12・11×13・12×14・14×17mm
めがねレンチ(45°ロング):8×10・10×12・12×14・14×17・19×21・22×24mm
めがねレンチ(45°ショート):10×12mm
フレアナットレンチ:10×12mm
モンキーレンチ:304mm
コンビネーションプライヤー:203mm
ラジオペンチ:160mm
ニッパー:160mm
貫通(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm
貫通(-)ドライバー:5.5×75・6×100mm
(+)スタビードライバー:#2×25mm
(-)スタビードライバー:6×25mm
ボールピンハンマー:740g
ブレーキシューツール:110mm
割柄(-)ドライバー:10×150mm
平タガネ:19×165mm
センターポンチ:125mm
スクレーパーナイフ:25×160mm
ボールポイント六Pレンチ(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
総重量:12.2kg
工具ケース仕様
 ・ケース材質:スチール
 ・ケースサイズ:410(W)×220(D)×195(H)mm
 ・ハンドル高さ:320mm
 ・V形3段式メタルケース
 ・全段プラスチックトレー付
 ・蓋中央部分に南京錠取付穴が付いています
 ・鍵取付穴サイズ:6×11×13(厚み)mm
 ・型抜き材質:プラスチック製
自動車の整備に最適な工具セットです。
追加説明
カタログ価格

73,100 円(税抜)/ 80,410 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 19:54現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0007ページ
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top