品番 : EA612SC-49
品名 : [72個組] 工具セット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | TSA350 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 72点セット | (3/8”)ソケット(6P) | 5.5・6・7・8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24mm |
| (3/8”)ディープソケット(6P) | 8・10・12・14mm | (3/8”)プラグソケット(6P・マグネット付) | 16・20.8mm |
| (3/8”)ラチェットハンドル | 182mm | (3/8”)スピンナハンドル | 250mm |
| (3/8”)エクステンションバー | 50・75・150mm | (3/8”)ボールジョイント | 44mm |
| ロングめがねレンチ(45°) | 8×10mm・10×12mm・11×13mm・12×14mm・14×17mm・16×18mm・17×19mm・19×21mm・22×24mm | コンビネーションスパナ | 8・10・12・13・14・17mm |
| モンキーレンチ | 304mm | コンビネーションプライヤ | 210mm |
| ウォーターポンププライヤ | 247mm | ラジオペンチ | 162mm |
| 強力ニッパ | 171mm | ステンレススクレーパー | 30×180mm |
| パワードライバー(貫通) | (プラス)#1×167mm、 #2×198mm、#3×258mm (マイナス)5.5×167mm、6.0×198mm |
パワースタビードライバー | (プラス)#2×82mm (マイナス)6.0×82mm |
| 割柄ドライバー(貫通) | (マイナス)10.0×275mm | ロングボールポイントL型レンチセット(9本組) | 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm |
| コンビネーションハンマー535g | |||
| ブレーキシュー調整ツール | 110mm | 重量 | 17kg |
| ケース仕様 | ・ケースサイズ:508×232×302(H)mm ・棚耐荷重:30kgf ・引出荷重:25kgf ・材質:本体:スチール 取っ手:アルミ ・型抜き材質:プラスチック製 |
||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
94,000 円(税抜)/ 103,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/31 13:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0442ページ | ||||
代替品
![]() |
|

