品番 : EA612SD-3
品名 : [80個組] 工具セット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ケース外に釘などを入れるボックス付
仕様
〈セット内容〉 | 80点セット | (1/4”)ソケット(6P)(9個) | 5・6・7・8・9・10・11・12・13mm |
---|---|---|---|
(1/4”)ビットアダプター | |||
(1/4”)T型ハンドル | L:165mm、幅:85mm | ||
(1/4”凹)×(3/8”凸)ソケットアダプター | |||
(3/8”)ソケット(9個) | 9・10・11・12・13・14・15・17・19mm | (3/8”)ラチェットハンドル | L:185mm、ヘッド幅:32mm、厚:16mm |
(3/8”)エクステンションバー | 150mm | (3/8”)プラグソケット | 16mm |
トルクスビット(5本) | T10・T15・T20・T25・T30 | (+)ドライバービット(5本) | #0・#1・#2・#3・#4 |
(-)ドライバービット(5本) | 3・4・5・6・7mm | Hexビット(5本) | 2・3・4・5・6・7mm |
(+)スタビードライバー | #2×100mm | (-)スタビードライバー | 6.5×100mm |
(+)(-)四角軸ドライバー | L:190mm | 片目片口スパナ(7本) | 8・10・11・12・13・14・17mm |
六角棒レンチ(8本) | 1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm | ウォーターポンププライヤー | 250mm |
ペンチ | 150mm | ハンマー | 360g、L:300mm |
精密ドライバー(6本組) | |||
圧着ペンチ | |||
カッターナイフ | |||
3mメジャー | |||
ハクソーフレーム | |||
検電器 | 135mm | ||
PVCテープ | |||
ワニ口クリップ | |||
工具ケース | |||
工具材質 | 鍛造工具鋼 | 付属品 | お試し用釘、木ネジ、ヒートン |
ケースサイズ | 400(W)×310(D)×90(H)mm | ケース材質 | プラスチック |
総重量 | 4.5kg | ||
★ケース外に釘などを入れるボックス付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,900 円(税抜)/ 8,690 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/29 13:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0001ページ |
代替品
|