品番 : EA612SE-11
品名 : [22個組] 工具セット
仕様
| メーカー | エンジニア | 型番 | KS-08 |
|---|---|---|---|
| 用途 | OA機器、電気機器などの保守、点検に | ||
| 〈セット内容〉 | |||
| マイクロニッパー | ・全長:128mm ・グリップ幅:52mm |
ミニチュアラジオペンチ | ・全長:139mm ・切断能力:軟鉄線/φ1.6mm、銅線(単線)/φ2mm、真鍮線/φ1.6mm ・先端長さ:37mm ・グリップ幅:51mm |
| ピンセット | ・形状:直 ・全長:120mm ・幅:10mm |
(+)精密ドライバー | ・先端サイズ:#000 ・全長:84mm ・軸長:21mm ・軸径:1.6mm |
| (-)精密ドライバー | ・先端サイズ:(-)1.8×0.3mm ・全長:89mm ・軸長:22mm ・軸径:1.8mm |
ナットドライバー | ・対辺:5.5mm ・先端径:9mm ・全長:210mm ・軸長:125mm ・軸径:5.5mm ・グリップ径:18mm |
| 差替検電ドライバー | ・(+)ビット:#00・#0・#1・#2 ・(-)ビット:3.5mm ・グリップ |
六角レンチセット(7本組) | サイズ:0.89・1.27・1.5・2.0・2.5・3.0・4.0mm |
| ヤスリ | 半丸 | ハンダ吸取線 | ・線幅:2.8mm ・全長:1.5m |
| ハンダ吸取器 | ・ノズル先端穴径:2.2mm ・サイズ:φ14×170mm ・シリンダ容量:5ml |
IC抜き | ・全長:125mm ・8~42ピンのICを縦方向から挟み込んで、各ピンを同時に引き抜くことができます。 |
| スプリングフック | ・全長:215mm ・電子機器、精密機器に多く使用されているコイルスプリングなどの取り付け、取り外し、調整用に。 |
検査鏡 | ・鏡サイズ:φ30mm ・全長:180~530mm ・自在に鏡の角度を調整できる検査鏡。 |
| キャップ付半田こて | 糸半田 | ||
| カッター | ケースサイズ | 外寸:255(W)×150(D)×50(H)mm 内寸:245(W)×140(D)×40(H)mm |
|
| ケース材質 | ポリエステル | 総重量 | 980g |
| ケースは丈夫なポリエステル製で必要に応じて着脱可能なストラップが付いています。 収納部はツールが取り出しやすいゴムバンド式 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,700 円(税抜)/ 20,570 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/01 06:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA535BC-1 : 139mm 精密用プライヤー(ESD/半丸) |
| セット商品 | EA566DE-2 : 215mm スプリングツール(引き型/ステレンス製) |
| セット商品 | EA595ES-11 : 60mm/8~42ピン用 IC抜き |
ウェブカタログ画像
拡大
