品番 : EA612TA-12
品名 : 1/4"DR ソケットレンチセット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | TCS 40/41/44/8 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | 33点 | トレーサイズ | 175(W)×350(D)×45(H)mm |
| 差込角 | 1/4” | ソケット(6角)(mm) | 5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14 |
| (+)ドライバーソケット | #1・2・3・4 | (-)ドライバーソケット | 0.6×3.5mm 1.0×5.5mm 1.2×8mm |
| インヘックスソケット(mm) | 3・4・5・6・8 | ポジドライブビット | #1・2 |
| ドライバーハンドル | 150mm | T型スライドハンドル | 116mm |
| エクステンションバー | 54・150mm | ユニバーサルジョイント | 38mm |
| アダプター | 3/8”凸sq | 1/4”ビットホルダー | 25mm |
| ラチェットハンドル | 117mm | 重量 | 715g |
| トレイ付きのツールセット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
84,900 円(税抜)/ 93,390 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/08 14:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0373ページ | ||||
