品番 : EA612TF-6
品名 : 13個組 ハンマー・ポンチセット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | TCS102108/10957/10960/13 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | 13点 | トレーサイズ | 530×350×60(H)mm |
| チゼル | 200・300mm | 溝切チゼル | 175mm |
| センターポンチ | 120mm | 平行ピンポンチ | φ3×150mm、φ4×150mm、 φ5×150mm、φ6×150mm、 φ8×150mm |
| ポリウレタンハンマー | φ50×385mm (重量:1250g) |
先切ハンマー | 320mm(600g)、 350mm(951g)、 360mm(1132g) |
| 重量 | 5540g | ||
| 工具の適切な管理を実現するツールコントロールシステム | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
49,700 円(税抜)/ 54,670 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/04 06:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0376ページ | ||||
