詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612TH-2

品名 : 29本組 両口・片目片口スパナセット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 TCS 12+13+14/29
〈セット内容〉 29点 トレーサイズ 530×350×80(H)mm
材質 クロム合金鋼 両口スパナ(薄口) ・サイズ:5.5×5.5mm、12×12mm、14×14mm(各2本)
・全長:78~131mm
片目片口スパナ ・サイズ:
6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・22・24・30 ・32・36mm
(7・11mmは各2本)
・全長:105~460mm
片目片口スパナ(ロング) ・サイズ:17mm
・全長:240mm
重量 3752g
トレイ付きのツールセット
追加説明
カタログ価格

116,200 円(税抜)/ 127,820 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 02:55現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0376ページ
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top