品番 : EA612TK-12
品名 : 1/2"DR ラチェットハンドルセット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | ES 1/2”-512/6 |
|---|---|---|---|
| <セット内容6点> | |||
| トレーサイズ | 175×350×35(H)mm | T型ハンドル | 300mm |
| エクステンションバー | 52・130・255mm |
ユニバーサルジョイント | 71mm |
| ラチェットハンドル | 265.5mm | 重量 | 1915g |
| 差込角 | 1/2” | ||
| トレイ付きのツールセット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,300 円(税抜)/ 28,930 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 03:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0377ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

