詳細表示

このページのURL:

品番 : EA613AJ-22

品名 : コントロールキャビネットキー

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 00 11 07
用途 ・ガス・水道・電気の供給をコントロールボックスにて遮断する際に
・ビル等の建設現場におけるエアコン・換気システムのメインスイッチのコントロールに
四角(凹) 5・6・8mm
三角(凹) 9mm かぎ型(ダブルビット) 3~5mm
全長 145mm 重量 95g
ビット差込六角対辺(マグネット付) 1/4”
携帯に便利なクリップ付ペン型
本体に収納・装着して使用できる4種類の先端ビット(リバーシブルビット2本)付き
(+)ビット:#2、(-)ビット:1.2×7.0mm
TORXビット:T20、T25
付属ビット以外にも、市販の1/4”ビットを装着して使用することが可能です。
キーホルダー部分を回転させることで、4種類の異なるキー形状を使い分けることができます。
追加説明
カタログ価格

5,310 円(税抜)/ 5,841 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/15 11:34現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2320ページ

代替品

EA613AJ-25
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top