品番 : EA613AJ-26
品名 : コントロールキャビネットキー
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 00 11 04 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ・ヒーター、エアコン、衛生設備およびビル建設現場での作業用キーに ・ドア、窓のハンドルまたはヒーターのエア抜き用に |
四角(凹) | 5・7・8mm |
| 三角(凹) | 9~10mm | 四角(凸) | (5段):6・7・8・9・10mm |
| 外六角 | 3mm(イモネジ用) ※四角凸5段の先端部 |
全長 | 89mm |
| 重量 | 86g | ビット | (+)#2×(-)1.0×7mm |
| 材質 | 亜鉛ダイキャスト | ||
| 1/4”HEXビット用アダプター付き | |||
| チェーン付きでビットを紛失しません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,010 円(税抜)/ 4,411 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/15 11:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2320ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

