詳細表示

このページのURL:

品番 : EA613AJ-27

品名 : コントロールキャビネットキー

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 00 11 02
用途 ・ビル等の建設現場におけるエアコン・換気システムのメインスイッチのコントロールに
・ガス・水道・電気の供給をコントロールボックスにて遮断する際に
四角(凹) 5・6・7~8mm
三角(凹) 7・8~9mm かぎ型(ダブルビット) 3~5mm
ビット (+)#2×(-)1.0×7mm 全長 44mm
重量 65g 材質 亜鉛ダイキャスト
1/4”HEXビットアダプター付き
ポケットに入れても邪魔にならないショートタイプです。
両頭ビットがチェーンが付いているので紛失を防ぎつつ、必要な時にすぐ装着して使用できます。
追加説明
カタログ価格

5,000 円(税抜)/ 5,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 21:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2320ページ
バリエーション一覧
EA613AJ-27 コントロールキャビネットキー
EA613AJ-28 コントロールキャビネットキー
ウェブカタログ画像
  • 本商品は27です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top