品番 : EA613GE-202
品名 : 7/8"x305mm 組立用めがねレンチ(シノ付)
仕様
| メーカー | WRIGHT TOOL | サイズ(インチ) | 7/8 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 305mm | ヘッド幅 | 37mm |
| ヘッド部厚み | 17.5mm | 重量 | 345g |
| 材質 | 高強度合金鋼(黒染め) | ||
| 12ポイント | |||
| 60°タイプ | |||
| ボルトの角ではなく面で接触するため、角を傷めにくく高いトルクをかけられます。 | |||
| ヘッド部分に角度がついているオフセット形状 | |||
| 片側が穴合わせに便利なテーパー状のシノ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,500 円(税抜)/ 28,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/28 22:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
