品番 : EA613GF-22
品名 : 22mm 打撃六角棒レンチ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | DA2200 |
---|---|---|---|
材質 | クロムバナジウム鋼 | 対辺(mm) | 22 |
全長(mm) | 223 | 重量(kg) | 1.32 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
18,200 円(税抜)/ 20,020 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/28 08:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0509ページ 0579ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA613GF-22 22mm 打撃六角棒レンチ |
EA613GF-24 24mm 打撃六角棒レンチ |
EA613GF-27 27mm 打撃六角棒レンチ |
EA613GF-36 36mm 打撃六角棒レンチ |