品番 : EA613GP-22
品名 : 22mm 打撃スパナ(ベント)
ハンマーで打撃できるようにし、柄を短く打撃部を設けています
仕様
| サイズ | 22mm | 全長 | 150mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 11mm | 材質 | クロム合金(40cr) |
| 重量 | 170g | ||
| 人間工学に基づいたハンドルのため、握りやすく、作業の負担を軽減します。 | |||
| 強力なトルクと優れた耐摩耗性を備えています。 | |||
| 表面にブラックエポキシ処理しており、耐食性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,020 円(税抜)/ 1,122 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/07/12 22:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0485ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
