品番 : EA613XE
品名 : 20-155mm 4本組自在フックレンチセット(ステンレス製)
仕様
| 〈セット内容〉 | 4本組 | ナット外径 | 20~35mm 35~60mm 60~90mm 90~155mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 165~335mm | 材質 | ステンレス |
| ツールポーチ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
52,100 円(税抜)/ 57,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 19:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0366ページ 0491ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA613XE-1 : 20- 35mm 自在フックレンチ(ステンレス製) |
| セット商品 | EA613XE-2 : 35- 60mm 自在フックレンチ(ステンレス製) |
| セット商品 | EA613XE-3 : 60- 90mm 自在フックレンチ(ステンレス製) |
| セット商品 | EA613XE-4 : 90-155mm 自在フックレンチ(ステンレス製) |
