品番 : EA613XE-1
品名 : 20- 35mm 自在フックレンチ(ステンレス製)
強化型リベットにより特に小径サイズでトルクを伝達し、耐久性もアップしています
仕様
| ナット外径 | 20~35mm | 全長 | 165mm |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 85 | 材質 | ステンレス |
| ステンレス材質 | フック部:1.4308(SCS13相当) リベット部:1.4301(SUS304相当) 軸部:1.4301もしくは1.4016(SUS430相当) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,100 円(税抜)/ 13,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/20 05:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0366ページ 0491ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA613XE-1 20- 35mm 自在フックレンチ(ステンレス製) |
| EA613XE-2 35- 60mm 自在フックレンチ(ステンレス製) |
| EA613XE-3 60- 90mm 自在フックレンチ(ステンレス製) |
| EA613XE-4 90-155mm 自在フックレンチ(ステンレス製) |
| EA613XE-5 155-230mm 自在フックレンチ(ステンレス製) |
