品番 : EA613XE-53
品名 : 40- 42mm フックレンチ(ステンレス製)
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
仕様
| ナット外径 | 40~42mm | 全長 | 170mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS420) | 重量 | 100g |
| 湿気、酸、アルカリなど厳しい環境でも使用可能 | |||
| 弱磁性のため、精密機器やMRI周辺など磁場がある場所でも使う可能 | |||
| 表面にクロムメッキ処理を行っておらず環境に配慮しています。 | |||
| 人間工学に基づいた設計のため、快適で握りやすい構造になっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,200 円(税抜)/ 7,920 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/31 23:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0366ページ 0490ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA613XE-51 30- 32mm フックレンチ(ステンレス製) |
| EA613XE-52 34- 36mm フックレンチ(ステンレス製) |
| EA613XE-53 40- 42mm フックレンチ(ステンレス製) |
| EA613XE-60 110-115mm フックレンチ(ステンレス製) |
| EA613XE-62 135-145mm フックレンチ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
