品番 : EA613XG
品名 : 22-155mm 4本組自在フックレンチセット(ピン型)
仕様
| 〈セット内容〉 | 4本組 | ナット外径 | 22~35mm 35~60mm 60~90mm 95~155mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 165~335mm | 材質 | スチール(ニッケルメッキ) |
| ツールポーチ付 | |||
| ピン型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
30,500 円(税抜)/ 33,550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 19:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0491ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA613XG-1A : 22- 35mm/3.0m 自在フックレンチ(ピン型) |
| セット商品 | EA613XG-2A : 35- 60mm/4.0m 自在フックレンチ(ピン型) |
| セット商品 | EA613XG-3A : 60- 90mm/5.5m 自在フックレンチ(ピン型) |
| セット商品 | EA613XG-4A : 95-155mm/6.0m 自在フックレンチ(ピン型) |
