詳細表示

このページのURL:

品番 : EA613XG-3A

品名 : 60- 90mm/5.5m 自在フックレンチ(ピン型)

仕様

材質 スチール(ニッケルメッキ仕上げ) ナット外径(mm) 60~90
ピン径(mm) 5.5 全長(mm) 280
重量(g) 380
追加説明
カタログ価格

8,630 円(税抜)/ 9,493 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/07 06:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0491ページ
バリエーション一覧
EA613XG-1A 22- 35mm/3.0m 自在フックレンチ(ピン型)
EA613XG-2A 35- 60mm/4.0m 自在フックレンチ(ピン型)
EA613XG-3A 60- 90mm/5.5m 自在フックレンチ(ピン型)
EA613XG-4A 95-155mm/6.0m 自在フックレンチ(ピン型)
EA613XG-5A 165-230mm/ 10m 自在フックレンチ(ピン型)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • メッキの種類

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top