品番 : EA613XN-23
品名 : 95-165mm 自在フックレンチ(3/4"sq差込)
仕様
| 材質 | 特殊鋼 | ナット外径 | 95~165mm |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/4” | フック引掛け幅 | 約4mm |
| フック厚み | 約10mm | 全長 | 298mm |
| 重量 | 710g | ||
| 同じ差込角を持つハンドル類と併用してお使い下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,300 円(税抜)/ 25,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/20 02:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0491ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA613XN-11 20- 42mm 自在フックレンチ(1/2"sq差込) |
| EA613XN-12 45- 90mm 自在フックレンチ(1/2"sq差込) |
| EA613XN-13 95-165mm 自在フックレンチ(1/2"sq差込) |
| EA613XN-23 95-165mm 自在フックレンチ(3/4"sq差込) |
