品番 : EA613XR-55
品名 : 11- 60mm/4.0mm ヒンジピンレンチ(ステンレス製)
仕様
| 材質 | ステンレス | ピン開き(mm) | 11~60 |
|---|---|---|---|
| ピン径(mm) | 4 | 全長(mm) | 162 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,460 円(税抜)/ 6,006 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/05/07 11:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0492ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA613XR-54 11- 60mm/3.0mm ヒンジピンレンチ(ステンレス製) |
| EA613XR-55 11- 60mm/4.0mm ヒンジピンレンチ(ステンレス製) |
