品番 : EA613XS-9
品名 : 125-200mm/ 8mm ヒンジピンレンチ
仕様
| ピン開き(mm) | 125~200 | ピン径(mm) | 8 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 405 | 重量(g) | 1590 |
| 材質 | 特殊鋼 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,900 円(税抜)/ 26,290 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 11:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0492ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA613XS-9 125-200mm/ 8mm ヒンジピンレンチ |
| EA613XS-10 125-200mm/10mm ヒンジピンレンチ |
