品番 : EA613XV-5
品名 : φ63mm コレットチャックキーレンチ
仕様
材質 | 特殊鋼 | 口幅 | D:63mm |
---|---|---|---|
厚み | T:6.0mm | 全長 | L:285mm |
重量 | 480g | サイズ | 40 |
ナットスレッド(DIN ISO 15488) | M50×1.5 | ||
コレットチャックの開け締めに |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,980 円(税抜)/ 8,778 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/15 03:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0517ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA613XV-1 φ32mm コレットチャックキーレンチ |
EA613XV-2 φ35mm コレットチャックキーレンチ |
EA613XV-3 φ42mm コレットチャックキーレンチ |
EA613XV-4 φ50mm コレットチャックキーレンチ |
EA613XV-5 φ63mm コレットチャックキーレンチ |
EA613XV-6 φ78mm コレットチャックキーレンチ |