品番 : EA614B
品名 : 10本組/5.5-14mm 片目片口スパナ
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | 片目片口スパナ10本組 | サイズ | 5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm |
| 全長 | 96~190mm | 材質 | 工具鋼 |
| 総重量 | 533g | ||
| 12ポイント | |||
| 15°タイプ | |||
| 工具袋付 | |||
| ※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,700 円(税抜)/ 13,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/15 16:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0430ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA509-32 : 345x210mm 工具袋(10ポケット) |
ウェブカタログ画像
拡大
※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。
