詳細表示

このページのURL:

品番 : EA509-32

品名 : 345x210mm 工具袋(10ポケット)

仕様

サイズ(mm) 345×210(H) 材質 PVC
ポケット数 10 ポケット内寸(mm) 16×72(H):1個、16×81(H):1個、
20×91(H):1個、20×103(H):1個、
26×116(H):1個、26×131(H):1個、
30×162(H):2個、36×162(H):2個
折りたたみの為の金属製ホックが左右に付いています。
持ち運ぶ際の中身落下防止用フタ付き。
※ポケット内寸は多少の誤差がございます。
追加説明
カタログ価格

515 円(税抜)/ 567 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 573

(2026/10/08 06:32現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1533ページ
バリエーション一覧
EA509-31 285x200mm 工具袋(6ポケット)
EA509-32 345x210mm 工具袋(10ポケット)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top