品番 : EA509-31
品名 : 285x200mm 工具袋(6ポケット)
仕様
| サイズ(mm) | 285×200(H) | 材質 | PVC |
|---|---|---|---|
| ポケット数 | 6 | ポケット内寸(mm) | 36×108(H):2個、36×161(H):4個 |
| 折りたたみの為の金属製ホックが左右に付いています。 | |||
| 持ち運ぶ際の中身落下防止用フタ付き。 | |||
| ※ポケット内寸は多少の誤差がございます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
375 円(税抜)/ 413 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 71 (2026/08/27 23:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1533ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA509-31 285x200mm 工具袋(6ポケット) |
| EA509-32 345x210mm 工具袋(10ポケット) |
ウェブカタログ画像
拡大
