品番 : EA614B-102
品名 : 5/32" 片目片口スパナ
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | MS2-5/32 |
|---|---|---|---|
| サイズ(インチ) | 5/32” | 厚み | 3×4mm |
| 全長 | 80mm | 材質 | 工具鋼 |
| 重量 | 8g | ||
| 6ポイント | |||
| 15°タイプ | |||
| スパナ側ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させたKTC独自の新やり形ヘッドです。 | |||
| 柄は中央にくぼみをもたせ、しなりに強く軽量化も図れる断面形状です。 | |||
| サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。 | |||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,750 円(税抜)/ 1,925 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/20 16:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0430ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA614B-101 1/8" 片目片口スパナ |
| EA614B-102 5/32" 片目片口スパナ |
| EA614B-103 3/16" 片目片口スパナ |
| EA614B-104 13/64" 片目片口スパナ |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
