詳細表示

このページのURL:

品番 : EA614B-5

品名 : 5 mm 片目片口スパナ

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 MS2-05
サイズ 5mm 厚み 3×4.5mm
全長 90mm 材質 工具鋼
重量 11g
6ポイント
15°タイプ
スパナ側ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させたKTC独自の新やり形ヘッドです。
柄は中央にくぼみをもたせ、しなりに強く軽量化も図れる断面形状です。
サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
RoHS2対応品(10物質)
追加説明
カタログ価格

1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 52

(2026/11/06 14:52現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0430ページ
バリエーション一覧
EA614B-3.2 3.2mm 片目片口スパナ
EA614B-4 4 mm 片目片口スパナ
EA614B-4.5 4.5mm 片目片口スパナ
EA614B-5 5 mm 片目片口スパナ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • S:5㎜   D1:11㎜   D2:9.3㎜\nT1:3㎜   T2:4.5㎜   L:90㎜\n※めがね側は六角口径です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top