詳細表示

このページのURL:

品番 : EA614BC-17

品名 : 17mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)

仕様

サイズ 17mm 全長 232mm
材質 工具鋼
12ポイント
最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています
最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています
開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています
水銀不使用
追加説明
カタログ価格

4,540 (税抜)/ 4,994 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/03/20 08:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0391ページ
バリエーション一覧
EA614BC-6 6mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)
EA614BC-7 7mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)
EA614BC-8 8mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)
EA614BC-9 9mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)
EA614BC-10 10mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)
EA614BC-11 11mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)
EA614BC-12 12mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)
EA614BC-13 13mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)
EA614BC-14 14mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)
EA614BC-16 16mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)
EA614BC-17 17mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)
EA614BC-18 18mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)
EA614BC-19 19mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)
EA614BC-20 20mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)
EA614BC-21 21mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)
EA614BC-22 22mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)
EA614BC-23 23mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)
EA614BC-24 24mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)
EA614BC-25 25mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)
EA614BC-26 26mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)
EA614BC-27 27mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)
EA614BC-29 29mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)
EA614BC-30 30mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)
EA614BC-32 32mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top