品番 : EA614BD-1
品名 : 10本組/ 4-11mm 片目片口スパナ
仕様
| メーカー | WRIGHT TOOL | サイズ | 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11mm(10本組) |
|---|---|---|---|
| 全長 | 65~100mm | 厚み | 2.3~4mm |
| 材質 | 工具鋼 | 総重量 | 120g |
| 12ポイント(4mm・4.5mmのみ6ポイント) | |||
| 狭い箇所での作業や小さいボルト等を回すのに適したショートサイズのスパナ | |||
| ビニールケース付き | |||
| 耐久性のために高合金鋼を使用して製造されています。 | |||
| ミラークロームメッキ仕上げ | |||
| 各ツールに刻印されたサイズは簡単に識別できます。 | |||
| 水銀不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,140 円(税抜)/ 8,954 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/23 02:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0392ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
