品番 : EA614BG-111A
品名 : 11本組/ 3/8" - 1" 片目片口スパナセット
仕様
| メーカー | WRIGHT TOOL | サイズ(インチ) | 3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・5/8”・11/16”・3/4”・13/16”・7/8”・15/16”・1”(11本組) |
|---|---|---|---|
| 全長 | 153~339mm | 材質 | 工具鋼 |
| 12ポイント | |||
| 15°タイプ | |||
| 手になじむ総研磨(フルポリッシュ)仕上げ | |||
| 最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています | |||
| 最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています | |||
| 開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています | |||
| デニム製袋付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
57,500 円(税抜)/ 63,250 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA614BG-107A 7本組/ 3/8"- 3/4" 片目片口スパナセット |
| EA614BG-111A 11本組/ 3/8" - 1" 片目片口スパナセット |
| EA614BG-115A 15本組/5/16"-1・1/4" 片目片口スパナセット |
ウェブカタログ画像
拡大
