詳細表示

このページのURL:

品番 : EA614BG-115

品名 : 15本組/5/16"-1・1/4" 片目片口スパナセット

仕様

入組み点数 15 サイズ 5/16”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”
5/8”・11/16”・3/4”・13/16”・7/8”
15/16”・1”・1-1/16”・1-1/8”・1-1/4”
全長 153~427mm 材質 工具鋼
12ポイント
15°タイプ
手になじむ総研磨(フルポリッシュ)仕上げ
最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています
最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています
開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています
デニム製袋付き
水銀不使用
追加説明
カタログ価格

62,400 円(税抜)/ 68,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/04 21:29現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0391ページ

代替品

EA614BG-115A
バリエーション一覧
EA614BG-107 7本組/ 3/8"- 3/4" 片目片口スパナセット
EA614BG-111 11本組/ 3/8" - 1" 片目片口スパナセット
EA614BG-115 15本組/5/16"-1・1/4" 片目片口スパナセット
ウェブカタログ画像
  • デニム製袋付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top