品番 : EA614BP-1
品名 : 8-19mm/7本組 コンビネーションレンチ(ラチェット式)
仕様
| メーカー | KTC | 型番 | ※ESCOコオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | ラチェットコンビネーションレンチ(オフセットタイプ)7本組 | サイズ | 8・10・12・13・14・17・19mm |
| 全長 | 140・159・172・178・191・226・248mm | 送り角 | 6°(サイズ8mm) 5°(サイズ10~19mm) |
| ギア数 | 72 | ツールロール | サイズ:535×420(H)mm 材質:コットン |
| 12ポイント | |||
| 13°タイプ | |||
| ラチェット部は本締めが可能です。 | |||
| 送り角度5° (8mmを除く)で狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 | |||
| レバー操作により回転方向を切り替えできます。 | |||
| 滑りにくいグリップデザインを採用 | |||
| 耐久性に優れたデニム製生地のツールロール(10ポケット) | |||
| 〈※ツールロール注意点〉 予告なく色や材質を変更する事があります。 生地調達の都合上、生産ロットにより色合い・厚みに差がでる場合があります。 また縫製品のためサイズが若干異なることがあります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,800 円(税抜)/ 29,480 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/06 14:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0431ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
