品番 : EA614DA
品名 : 6本組 ギヤーレンチ(ラチェット)
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 34255 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 8・10・12・13・17・19mm (6本組) |
全長 | 140~248mm |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
| 12ポイント | |||
| ミラー仕上げ | |||
| ケース入り | |||
| めがね部分に、ラチェット構造を取り入れたコンビネーションレンチです。 | |||
| ラチェットギア数 | 72(サイズ8mmは60) | ||
| コンパクトサイズで持ち運びにも便利。 | |||
| 耐久性に優れ、72歯(8mmのみ60歯)のギアで滑らず作業できる。 | |||
| 送り角度が5°なので、狭い場所での作業に最適 | |||
| 面接触なので、相手を傷つけることなく、確実に素早く作業できる。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,900 円(税抜)/ 14,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 32 (2026/08/03 12:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0419ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA614DA 6本組 ギヤーレンチ(ラチェット) |
| EA614DA-60 6本組 ギアレンチセット |
