詳細表示

このページのURL:

品番 : EA614DA-200

品名 : 12本組 コンビネーションギアレンチ

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 34265
サイズ 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm
(12本組)
全長 140~248mm
ラチェットギア数 72(サイズ8mmは60) 材質 クロムバナジウム鋼
12ポイント
ミラー仕上げ
ケース入り
めがね部分に、ラチェット構造を取り入れたコンビネーションレンチです。
耐久性に優れ、72歯(8mmのみ60歯)のギアで滑らず作業できる。
面接触なので、相手を傷つけることなく、確実に素早く作業できる。
送り角度が5°なので、狭い場所での作業に最適
追加説明
カタログ価格

24,100 (税抜)/ 26,510 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 51

(2026/08/20 14:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0419ページ
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

仕様
  1. PDF
使用写真
  1. IMG
拡大画像
  1. IMG
外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top