品番 : EA614DG-13
品名 : 3/8"sq ソケットアダプター(13mmギアレンチ用)
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 34282 |
|---|---|---|---|
| ギアレンチ側 | 13mm | ソケット側 | 3/8”sq |
| ギアレンチ類に差し込むことで、ラチェットハンドルの様に使用する事が出来ます。 | |||
| 対面サイズが異なるタイプのギアレンチには使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
400 円(税抜)/ 440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 28 (2026/11/06 07:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0419ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA614DG-10 1/4"sq ソケットアダプター(10mmギアレンチ用) |
| EA614DG-13 3/8"sq ソケットアダプター(13mmギアレンチ用) |
